Peu importe vos besoins en matière de points de soudure, Würth Canada a une solution pour vous. Nous offrons une sélection de fraises pour perceuse de points de soudure de première qualité convenant aux applications générales et à l’usinage d’acier à ultra-haute résistance (UHSS).
Fraise pour points de soudure HSS revêtue de nitrure de titane de haute qualité offrant une durée de vie accrue.
| Type de revêtement | TiN |
| Matériaux indiqués | HSS |
| Calibre | Très bon |
Fraise étagée innovante servant de guide visuel pour l’utilisateur quant à l’angle et la profondeur de coupe.
| Type de revêtement | Aucun |
| Matériaux indiqués | HSS |
| Calibre | Très bon |
Convient aux perceuses à étrier (Perceuse VARIO VD90 703.090)
| Type de revêtement | Aucun |
| Matériaux indiqués | HSS |
| Calibre | Bon |
Excellent fraise d’usage générale pour points de soudure HSS.
| Type de revêtement | Aucun |
| Matériaux indiqués | HSS |
| Calibre | Bon |
Fraise en carbure de tungstène pour l’usinage d’UHSS, faire preuve d’une grande précaution en utilisant ces fraises.
| Type de revêtement | Magma |
| Matériaux indiqués | UHSS |
| Calibre | Excellent |
Suspension chargée, embout anti-patinage, convient spécialement pour travailler sur du matériel de petit calibre
| Type de revêtement | Aucun |
| Matériaux indiqués | Tôle |
| Calibre | Bon |
Würth Canada offre une gamme de courroies abrasives à grains céramiques de haute qualité spécialement conçues pour l’enlèvement efficace des points de soudure. De plus, nos courroies non tissées offrent une excellente solution pour polir et lisser les points de soudure.
Extra grossier • 585.716101
Que vous préconisiez la méthode de ponçage ou de forage, Würth Canada possède les outils dont vous avez besoin pour enlever efficacement les points de soudure. Notre ponceuse à courroie pneumatique est un outil polyvalent qui offre un rendement optimal lorsque jumelée à notre gamme d’abrasifs à grains céramiques, tandis que notre perceuse Vario permet l’enlèvement rapide et facile des points de soudure. Peu importe vos besoins ou préférences, nous avons la solution qui vous convient.
Pour défaire facilement et rapidement les soudures par points.
Bras de contact rotatif de 360° empêchant les glissements et facilitant le travail dans les endroits les plus restreints.
Remarque: Utiliser seulement des fraises pour points de soudure HSCO d’origine : 710.60 / 710.80 / 710.90
Ponceuse à bande pour enlever les soudures par points et les bords rugueux dans les applications de carrosserie.
Pour une fixation rapide et facile des feuilles de métal lors du soudage ou collage
La forme spéciale en angle de la pince permet une utilisation universelle des étriers. Utilisation possible des étriers dans les espaces restreints.
Pinces à micro-adhérence avec système de fixation à levier articulé
Fixation ajustable à levier articulé, largeur de la machoire 0 -12 mm