Jouer à Tetris
Système de Caisse

Système de caisse
Votre nouvel allié pour une meilleure organisation

system world logo logo design award IF 2017 Logo German design award 2018

La caisse reflète les travaux les plus exigeants

Quel est le matériau?

La caisse est fabriqué en plastique ABS robuste, un matériau résistant aux rayures, à la graisse, à l’huile, à la température et aux intempéries. Les pieds surélevés éloigne le coffret des saletés, tandis que la poignée à toute épreuve résiste à une charge de 60 kg. Faites confiance aux nombreuses caractéristiques et solutions bien pensées offertes par le Système de caisses.

Résistant
aux impacts et aux rayures
Capacité de poignée
Résistant
à la graisse, l'huile, la température et aux intempéries
Les pieds surélevés
éloigne le coffret des saletés
Cases and Boxes

Notre gamme comprend différents modèles

Retrait facile de tout ce dont avez besoin... d'un simple clic

La caisse est un outil idéal pour organiser et transporter plusieurs consommables et outils. Elle peut être utilisée avec des inserts en plastique et des boîtes modulaires rouges. Le joint en caoutchouc autour du couvercle aide à prévenir l’humidité.

system case
Couvercle / Taille Grande (8.4.1) Petite (4.4.1)
Noir system case system case
Transparent system case system case

RÉSISTANTE À L'EXTÉRIEUR, INTELLIGENTE À L'INTÉRIEUR

La philosophie de notre Système de caisses

La grille du système garantit que tous les éléments sont coordonnés etcompatibles. Voici un univers où tout s’intègre, où chaque chose est à sa place. C’est une idée, un principe. Le Système de caisses développé par Würth est votre outil d’organisation personnalisable pour faciliter votre travail au quotidien. D’autres coffrets contiennent des outils, mais le Système de caisse est votre outil pour garder les choses en ordre.

marioPhoto 2
marioPhoto 1
Déplacez le curseur pour voir l'intérieur et l'extérieur du système de caisse
La dimension de base est le cube : 1.1.1.
  • Une unité en largeur
  • Une unité en profondeur
  • Une unité en hauteur
La dimension de chaque produit est indiquée par un numéro de trois chiffres correspondant à
Largeur. Profondeur.Hauteur.
C’est votre unité de référence.

UN SYSTÈME DE CAISSE PRÉASSEMBLÉ

Les boîtes de rangement pour système s’insèrent dans les arêtes du fond pour que tout reste bien organisé à l’intérieur. La structure du couvercle transparent s’insère parfaitement dans les boîtes, empêchant le contenu de se mélanger.

Votre système de caisse toujours avec vous

Rangez vos caisses dans un système d'armoires...
Ouvrir
Ou déplacez-les aisément avec le chariot trollies

Les possibilités sont infinies

Diverses configurations possibles grâce à la conception de grille. Les pieds grillagés permettent aux boîtes de rester en place et le couvercle transparent empêche le contenu de se mélanger pendant le transport.