Livraison offerte : Pour toute commande de 350$ ou plus avec le code promo LIVRAISONGRATUITE
Le redessiné

SPEEDPRESS PUSHPULL 8T

L’évolution de la réparation d’aluminium

Speed press
Lorsque la productivité fait la différence.

Riveteuse pneumatique et automatique pour les carrosseries de véhicules en aluminium, en acier et mixtes/hybrides. Pratiquement sans entretien et entièrement étanche. Fixe et retire les rivets auto-perceurs, les rivets Flow Form et les rivets pleins avec une précision d’usine.

...est-ce que votre atelier est prêt?

Riveteuse Speedpress Pushpull 8T

Speed press
Art. No. 920.055859

Riveteuse pneumatique et automatique spécialement conçue pour accomplir des tâches de rivetage courantes dans des ateliers de carrosserie modernes sur toutes les carrosseries de véhicules en aluminium, en acier et mixtes/hybrides. Fonctionne avec les rivets auto-perceurs, les rivets Flow Form et les rivets pleins. Pratiquement sans entretien et entièrement étanche.

Pour commander ou en savoir plus:
Contacter votre représentant des ventes

Caractéristiques

8 tonnes de pression
Temps de cycle de 4 secondes
Manomètre intégré
Système hydraulique fermé
Système de matrices aimantées
Fonctions de pose, d’extraction et de poinçonnage
Bras orientable à 360°
Contrôle de la vitesse et de la pression

Avantages

  • Réglages de la pression pour prévenir la déformation des tôles
  • Réglages de la vitesse pour accroître la précision et la productivité
  • Changement rapide et facile des bras et des matrices
  • Efficace et convivial
  • Plus polyvalent que tout autre outil sur le marché

Utilisations

  • Pose et extraction de rivets auto-perceurs
  • Poinçonnage et pose de rivets Flow-form
  • Pose et extraction de rivets pleins
  • Extraction de rivets aveugles

Zones d’utilisation

  • Aluminium
  • Acier

Applications sur véhicules

  • Ford
  • Volkswagen|Audi
  • Mercedes
  • BMW
  • Jaguar|Land Rover

Contenu du kit

Description Art. No Qté P.
Riveteuse SpeedPress PushPull 8T Non vendue séparément 1
Bras 360° HR2 920.HR2
Rallonge de matrice pour HR1S et HR2 920.HR12EX
Goupille de blocage pour bras 920.1LP
Poignée en plastique 920.1PH
Sangle d’épaule 920.1SS
Support à sangle Non vendue séparément
Ensemble de démarrage de rivets auto-perceurs (21 pièces)
Ensemble de démarrage SPR (300 pièces)
Mallette de transport robuste

Kit de démarrage de rivets auto - perceurs(300 pièces)

Dimensions du rivet (mm) Art. No Qté P.
5,3 x 8,0 919.5340 50
5,3 x 5,0 919.5360
5,3 x 6,0 919.5365
5,3 x 8,0 919.5350
3,3 x 3,5 919.33535
3,3 x 4,0 919.33540